Beli hp samsung a10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB)
    Mulai

    Rp44.900

    Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB)
    atribut:
    • Connector Interface: USB 2.0 Male to Type C Male
    • Connector Material: Nickel-plated
    • Conductor: Tinned Copper
    • Shielding: Aluminium Foil
    • Jacket: TPE + Nylon Mesh
    • Shell: Aluminium Alloy
  3. Samsung HP Galaxy A05s
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Samsung HP Galaxy A05s
    Deskripsi:
    - Processor : Snapdragon 680 - Size : 6.7" - Technology : PLS LCD, 90 Hz - Resolution : FHD+ - Rear Camera Resolution : 50MP + 2MP + 2MP - Main Camera Auto Focus : Yes - Rear Camera - OIS : No - Rear Camera - Zoom : Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution : 13.0 MP - Front Camera Auto Focus : No - Video Resolution : FHD (1920 x 1080)@30fps - RAM : 6GB - ROM : 128GB - SIM Tray : Dual-SIM - Network Type :4G - USB Interface : Data cable C to C - USB Version : USB 2.0 - Earjack : No - Bluetooth Version : Bluetooth v5.1 - NFC : No - Battery Capacity : 5000MaH 25W Fast Charging Support - Side Fingerprint : Yes
    atribut:
    • Processor: Snapdragon 680
    • Battery Capacity (mAh, Typical): 5000
    • Main Camera (Auto Focus): Yes
    • RAM (Gb): 6
    • ROM (GB): 128
    • Rear Camera Resolution: 50MP + 2MP + 2MP
    • Resolution (dpi): FHD+, 1080 x 2400
    • Size (inch): 6.7
  4. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  5. Camozzi Solenoid Valve (Namur) (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Camozzi Solenoid Valve (Namur) (Katup Solenoid)
    atribut:
    • Material: AL body - stainless steel spool - NBR seals
    • Operating Temperature (°C): 0 to 60 (using dry air -20)
    • Operating Pressure (bar): 1.5 - 10 double solenoid, 2.5 - 10 single solenoid
    • Installation: Directly on a Namur Interface
    • Construction: Spool type (servo-pilot operated)
    • Fluid: Filtered air without lubrication., If lubricated air is used, it is recommended to use ISOVG32 oil, and to never interrupt the lubrication.
    • Mounting: Through 2 Ø5 holes in the valve body
    • Nominal Diameter (mm): 8
    • Nominal Flow (nl/minute): Qn = 1000
    • Nominal Pressure (bar): 6
    • Ports: 2 - 4 = NAMUR, 1 - 3 - 5 = G1/4
    • Valve Functions: 3/2-way NC, NO - 5/2-way - 5/3-way CC, CO, CP
  6. Zebra Technologies Mobile Computer
    Mulai

    Rp8.699.900

    Zebra Technologies Mobile Computer
    Deskripsi:
    HSPA+/TD-SCDMA, HF-RFID, ANDROID 4.4.2, 2D, NUMERIC, 1GB/8GB, SE4710, NON-CHINA
    atribut:
    • Included Accecories: Adaptor, Cable Charging
  7. Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp98.900

    Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Oli Mesin Mobil Shell Rimula R5E adalah pelumas mesin diesel yang menawarkan perlindungan dan performa mesin yang lebih baik untuk Anda.Oli Mesin Mobil Shell Rimula R5E membantu memperpanjang interval penggantian pelumas dan meningkatkan perlindungan terhadap keausan. Betapa pun panas, dingin, curam, berdebu, berlumpur ataupun lama pengoperasian Anda, ketahuilah bahwa pelumas ini akan melindungi mesin Anda dalam segala kondisi. Shell Rimula R5E pun menggunakan minyak dasar berteknologi sintetis dan aditif untuk memberikan performa hemat bahan bakar, serta melindungi mesin dalam berbagai tekanan dan temperatur pada mesin modern. Inilah pilihan yang ideal untuk operator truk tugas berat dan armada bus.Keunggulan:1. Penghematan Energi2. Kekuatan Perlindungan yang Tahan Lama3. Teknologi Oli Sintetik4. Melindungi Mesin dari Keausan dan Kotoran
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • Specification: API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; ACEA E7, E5, E3; Global DHD-1; Caterpillar ECF-1-A, ECF-2; Cummins CES 20078, 77, 76, 72, 71; Mack EO-M, EO-M+; MAN M3275-1; MB Approval 228.3; MTU Category 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3, VDS-2\"
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 104-112-193237
  8. BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast Charger
    Mulai

    Rp389.900

    BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast Charger
    Deskripsi:
    Untuk Memaksimalkan output port tipe-c, perangkat dan kabel pengisi daya juga harus mendukung pengisian cepat 65W, jika tidak maka dapat mengurangi efisiensi pengisian daya yang sebenarnya1. Kepala charger dengan design yang compact2. Teknologi GaN3 yang ditingkatkan,menawarkan konversi yang efisien untuk beberapa port output berdaya tinggi3. 4 Port untuk Pengisian Simultan4. Kabel Ekstensi tebal 1,5m5. Pengisi Daya Laptop Tipe-C Ganda 65W, mendukung Fast charging Samsung 45W*Port USB-C PD mendukung pengisian cepat hingga 65W untuk perangkat berdaya tinggi saat menggunakan satu port.Teknologi Pengisian BPS II–Teknologi Baseus Power Split 2 canggih mendeteksi dan memberikan daya optimal ke perangkat yang dicolokkan untuk melindungi baterai Anda.
    atribut:
    • Color: Black
  9. GOSAVE Ecogrip Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp19.900

    GOSAVE Ecogrip Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    - Heavy duty- Cow leather- Protector layer- Rubberized cuff- Soft touch
    atribut:
    • Color: Random Color
  10. Wipro Screwdriver for Handphone (Obeng)
    Mulai

    Rp40.900

    Wipro Screwdriver for Handphone (Obeng)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.5x1.7x21
    • Size (mm): T7x77; T8x77; 3x77 (Back Panel Opener); 3x77
  11. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  12. Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    15%
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp339.900

    Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
Daftar Harga hp samsung a10 Terbaru October 2026
Samsung GalaxyRp3.699.900
Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB)Rp44.900
Samsung HP Galaxy A05sRp2.599.900
Apple IphoneRp8.899.900
Camozzi Solenoid Valve (Namur) (Katup Solenoid)Rp1.999.900
Zebra Technologies Mobile ComputerRp8.699.900
Shell Engine Oil Rimula R5E (Oli Mesin)Rp98.900
BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast ChargerRp389.900
GOSAVE Ecogrip Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp19.900
Wipro Screwdriver for Handphone (Obeng)Rp40.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)